Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO106839 LS-XW-ZBZ CHIAVE AZIONAM. PER LS ZBZ/X - 106839

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO106839 LS-XW-ZBZ CHIAVE AZIONAM. PER LS ZBZ/X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Betätiger mit vertikaler Befestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081065998

Artikelnummer

EAO106839

Herstellernummer

106839

Hersteller

EAO

Ausführung:

Betätiger mit vertikaler Befestigung

IEC EN 60947-5-1, IP65, omologazione dell'associazione di categoria GS-ET-19, apparecchio universale, attuatore per bloccoporta elettromagnetico, grazie agli affidabili sistemi di sicurezza ed interblocco delle porte di protezione, l'interruttore LS-ZBZ garantisce un elevato standard di sicurezza nella protezione delle persone e dei processi. L'LS-ZBZ lavora secondo due principi di funzionamento: con interblocco magnetico o con interblocco a molla. L'interblocco a molla è il sistema ideale per una buona protezione personale. Il sistema garantisce la chiusura delle porte anche in caso di mancanza di corrente. In caso di emergenza, un dispositivo di blocco ausiliario consente di aprire la protezione. i sistemi d'interblocco magnetico trovano impiego nell'ambito della protezione personale e dei processi. In presenza di tensione, scatta l'interblocco della copertura di protezione, in caso di interruzione della tensione la zona protetta è direttamente raggiungibile. Con segnalazione separata della posizione della porta, adatti per elettronica secondo IEC/EN 61131-2