Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO106874 LS-S02-ZB INTERR. POSIZIONE DI SICUREZZA - 106874

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO106874 LS-S02-ZB INTERR. POSIZIONE DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081066377

Artikelnummer

EAO106874

Herstellernummer

106874

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

96 mm

Länge des Sensors:

33.35 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66

Interruttore di sicurezza con attuatore separato, conforme alle norme IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 n°14, marchiato CE. Adatto ad un utilizzo in ambiente con temperatura da -25 a 70°C. Grado di protezione IP66. Caratteristiche nominali d’impiego: • AC-15 (Ue = 230V, Ie = 6A; Ue = 110V, Ie = 6A; Ue = 24V, Ie = 4A) • DC-13 (Ue = 230V, Ie = 0.3A; Ue = 110V, Ie = 0.6A; Ue = 24V, Ie = 3A).