EATON MANIFACTURING - EAO107069 BBS-2/FL PORTASBARRE 630A 2POLI - 107069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
4015081069224
Artikelnummer
EAO107069
Herstellernummer
107069
Hersteller
EAO
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Portasbarre IEC, sistema 60-mm, corrente nominale d'impiego Ie=630A, poli=2, utilizzabile per 12x5/10, 15x5/10, 20x5/10, 25x5/10 e 30x5/10, con dispositivo di regolazione per sezioni diverse di sbarre, con fori di fissaggio interni, resistente fino a 120 °C, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, esente da alogeni, distanza fra i portasbarre secondo il diagramma di resistenza al cortocircuito, approvato UL


