Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO107184 BBA-TP3/120 ADATTATORE ALIM.440A 35-120M - 107184

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO107184 BBA-TP3/120 ADATTATORE ALIM.440A 35-120M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Bemessungsstrom In - 440 A

  • Breite des Adapters - 81 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081069477

Artikelnummer

EAO107184

Herstellernummer

107184

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

ohne

Bemessungsstrom In:

440 A

Breite des Adapters:

81 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Piastra morsetti di collegamento, sistema 60-mm, poli=3, tecnica di collegamento a vite, sezione di collegamento=35 fino a 120mm² o AWG2-MCM250 o 10x16x0.8, Ie=440A, larghezza=81mm, utilizzabile per sbarra 12x5/10 fino a 30x5/10 e doppio profilo a T, senza silicone, senza cloro, autoestinguente secondo UL 94, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, resistente fino a 120 °C, morsetti rimovibili per la connessione di cavi non tagliati, vano morsetto LxA= 15x10mm, collegamento in serie possibile