Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO107185 BBA-TP3/300 ADATTATORE ALIM.560A 95-300M - 107185

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO107185 BBA-TP3/300 ADATTATORE ALIM.560A 95-300M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Bemessungsstrom In - 560 A

  • Breite des Adapters - 153 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081069484

Artikelnummer

EAO107185

Herstellernummer

107185

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

ohne

Bemessungsstrom In:

560 A

Breite des Adapters:

153 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Set di collegamento, sistema 60-mm, poli=3, sezione di collegamento=95-300mm² MCM 300-MCM 600., Ie=560A, larghezza=180-240mm, utilizzabile per sbarra 20x5/10, 25x5/10, 30x5/10, doppio profilo a T, senza silicone, senza cloro, autoestinguente secondo UL 94, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, resistente fino a 120 °C, distanza tra i poli regolabile a piacere, fissaggio diretto mediante morsetto per sbarre, inclusa calotta di copertura di larghezza flessibile, collegamento in serie possibile