EATON MANIFACTURING - EAO107193 AKU70/10 MORSETTO 400A 16-70MMQ SBARRE 1 - 107193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 10...10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 0...0 mm
Max. Leiterquerschnitt - 70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 400 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081069569
Artikelnummer
EAO107193
Herstellernummer
107193
Hersteller
EAO
Sammelschienendicke:
10...10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
0...0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
20.5 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja


