EATON MANIFACTURING - EAO107195 AKS185 MORS.A PINZA 95-185 MMQ 20X5-30X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 5...10 mm
Geeignet für - Flachschiene
Sammelschienenbreite - 20...30 mm
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 500 A
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
4015081069583
Artikelnummer
EAO107195
Herstellernummer
107195
Hersteller
EAO
Sammelschienendicke:
5...10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
20...30 mm
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
500 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja


