Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO107196 AKS300 MORS.A PINZA150-300 MMQ 20X5-30X1 - 107196

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO107196 AKS300 MORS.A PINZA150-300 MMQ 20X5-30X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 20...30 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 600 A

Packung

  • 3 ST

EAN

4015081069590

Artikelnummer

EAO107196

Herstellernummer

107196

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

20...30 mm

Max. Leiterquerschnitt:

300 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

600 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

41 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

ja

Morsetto a espansione, per SASY60i e SASY185i, per sbarre di distribuzione 20x5/10 fino a 30x10mm, doppio e triplo profilo a T, larghezza=41mm, Ie=600A, sezioni di collegamento=95-300mm²