Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO107205 BBA-TP3/16 ADATTATORE ALIM.80A 1,5-16MMQ

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO107205 BBA-TP3/16 ADATTATORE ALIM.80A 1,5-16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sammelschienendicke - 5...10 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Sammelschienenbreite - 12...30 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 80 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081069682

Artikelnummer

EAO107205

Herstellernummer

107205

Hersteller

EAO

Sammelschienendicke:

5...10 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Sammelschienenbreite:

12...30 mm

Max. Leiterquerschnitt:

16 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

80 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

20 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Anschluss-Klemmenplatte, 60-mm-System, Pole=3, Federzugklemmentechnik, Anschlussquerschnitt=1.5 bis 16qmm oder AWG16-AWG6, Ie=80A, Breite=20mm, verwendbar für Schiene 12x5/10 bix 30x5/10 und Doppel-T-Profil, Silikonfrei, chlorfrei, selbstverlöschend nachUL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, Temperaturbeständig bis 120°C, Befestigung direkt auf Sammelschienen,