Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO107246 NZM1-4-XRAV COM.ROTATIVO RETRO X NZM1 4P - 107246

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO107246 NZM1-4-XRAV COM.ROTATIVO RETRO X NZM1 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081901623

Artikelnummer

EAO107246

Herstellernummer

107246

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Azionamento;posteriore;4p;lucchettabile