EATON MANIFACTURING - EAO107249 NZM1-XRAVR COMANDO POSTERIORE GIALLO/ROS - 107249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081070220
Artikelnummer
EAO107249
Herstellernummer
107249
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per il diretto, montaggio posteriore dell'interruttore sulla parete laterale o sulla porta del quadro elettrico ad armadio. Azionamento posteriore dell'interruttore attraverso la parete o la porta del quadro elettrico ad armadio. Per interruttori a leva. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione è possibile ordinare una protezione contro i contatti IP2X. rosso-giallo per arresto d'emergenza. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con fino a 3 lucchetti. Utilizzabile per: NZM1, N1, NS1, PN1


