EATON MANIFACTURING - EAO107261 NZM2-XRAVR COMANDO POSTERIORE GIALLO/ROS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081070244
Artikelnummer
EAO107261
Herstellernummer
107261
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12


