Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO107316 ZB150-175 REL? TERMICO145-175A MONT DIR - 107316

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO107316 ZB150-175 REL? TERMICO145-175A MONT DIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 145...175 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081070794

Artikelnummer

EAO107316

Herstellernummer

107316

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

145...175 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Reset-Funktion automatisch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorschutzrelais für Direktanbau an Schütz Baugröße DILM80 bis DILM170, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, Auslöseklasse 10A, Schraubmontage, Ui 1000V, Schutzart IP00, Finger- und Handrückensicher nach EN50274 bei senkrechterBetätigung von vorne, Weltmarktgerät, Schiffszulassung