EATON MANIFACTURING - EAO107317 ZB150-175/KK REL? TERMICO145-175A MONT S - 107317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 145...175 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4015081070800
Artikelnummer
EAO107317
Herstellernummer
107317
Hersteller
EAO
Einstellbarer Strombereich:
145...175 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Reset-Funktion automatisch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


