EATON MANIFACTURING - EAO107493 Z-EL/WH24 1LED-BIANCO 24VAC - 107493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - weiß
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 24 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081072286
Artikelnummer
EAO107493
Herstellernummer
107493
Hersteller
EAO
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
2 W
Einbautiefe:
60 mm
Lampade di segnalazione a LED, Conformi a IEC/EN 60669, VDE 0632, Larghezza 1 modulo / 17,5mm, Tensione nominale d'isolamento 500V AC, Elementi luminosi a LED con luminosità 15 mcd, Potenza dissipata LED 2W.