Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO107494 Z-EL/WH230 1LED-BIANCO 230VAC - 107494

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO107494 Z-EL/WH230 1LED-BIANCO 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

9007912802648

Artikelnummer

EAO107494

Herstellernummer

107494

Hersteller

EAO

Farbe der Kalotte:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

2 W

Einbautiefe:

60 mm

Lampade di segnalazione a LED, Conformi a IEC/EN 60669, VDE 0632, Larghezza 1 modulo / 17,5mm, Tensione nominale d'isolamento 500V AC, Elementi luminosi a LED con luminosità 15 mcd, Potenza dissipata LED 2W.