Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO108342 BPZ-MPL950-600 PIASTRA MOD L600 H880 - 108342

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO108342 BPZ-MPL950-600 PIASTRA MOD L600 H880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 900 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081079766

Artikelnummer

EAO108342

Herstellernummer

108342

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

900 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio Multi-Purpose, per AxL=950x600mm