Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO108898 Z-DLD/WH230 2LED BIANCO E BIANCO 230V AC - 108898

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO108898 Z-DLD/WH230 2LED BIANCO E BIANCO 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 2

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081085163

Artikelnummer

EAO108898

Herstellernummer

108898

Hersteller

EAO

Farbe der Linse:

weiß

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

2

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP40

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

flach

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Doppelleuchte, mit getrennten Anschlüssen, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632