Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO109678 NZMC3-S400 INT.AUT.DI POT.3P SOLO MAGNET - 109678

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO109678 NZMC3-S400 INT.AUT.DI POT.3P SOLO MAGNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081092642

Artikelnummer

EAO109678

Herstellernummer

109678

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

7...12.5 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.