EATON MANIFACTURING - EAO109777 NZM1-XSVS ZOCCOLO 3P PER ESEC. RIMOVIBIL - 109777

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 108 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - ja
Ausführung als Einbaugerät - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Packung
1 ST
EAN
4015081089598
Artikelnummer
EAO109777
Herstellernummer
109777
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
108 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
ja
Ausführung als Einbaugerät:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: für Leistungsschalter NZM und Lasttrennschalter N. Nicht UL/CSA approbiert. Nicht für Ue > 690V. Verwendbar für: NZM1, N1


