Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO110140 DILA-XHIR11 CONT. AUS. 1NA+1NC SEGN. DEB - 110140

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO110140 DILA-XHIR11 CONT. AUS. 1NA+1NC SEGN. DEB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4015081096862

Artikelnummer

EAO110140

Herstellernummer

110140

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Blocco contatti ausiliari per la commutazione dei segnali elettronici più piccoli, contatti a guida forzata, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100