Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO111460 ESP-SOFT

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO111460 ESP-SOFT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Bausteinbibliothek - integriert

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081110209

Artikelnummer

EAO111460

Herstellernummer

111460

Hersteller

EAO

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Software di programmazione, software di comando, software di visualizzazione, CD, scelta menu in 4 lingue, sistemi operativi: Windows 2000 da SP4 / Windows XP da SP1 / Windows Vista(32Bit), impiegabile con easySafety ES4P-221-…