EATON MANIFACTURING - EAO111761 PDIM-100/4 REL? DI SORVEGLIANZA DIFFER.1 - 111761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 1 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 100 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
4015081113118
Artikelnummer
EAO111761
Herstellernummer
111761
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
1 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
100 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
60 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Einbautiefe:
60 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C


