Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO111824 LZME1-4-ASF80-I INT.AUT. 4X160A R80 TM 1 - 111824

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO111824 LZME1-4-ASF80-I INT.AUT. 4X160A R80 TM 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...80 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081113729

Artikelnummer

EAO111824

Herstellernummer

111824

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

18 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

63...80 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...800 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, 4p, 80A