Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO112223 C10-SLS/32/3 PORTAFUS 10,3X38 3P

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO112223 C10-SLS/32/3 PORTAFUS 10,3X38 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - Form C1-C3

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081117819

Artikelnummer

EAO112223

Herstellernummer

112223

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

Form C1-C3

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.3 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sicherungs-Lasttrennschalter, die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Schmelzeinsatz, plombierbar, Anspeisung beidseitig möglich, Ausführung /L mit Blinkfunktion, geeignet für zylindrische Sicherungen Betriebsklasse gG, aM, Lieferung ohne Sicherungen, Ausführungen entsprechend IEC/EN 60947-3