EATON MANIFACTURING - EAO112348 BPZ-SS-1/320 COPPIA SUP ZOCCOLO 320P - 112348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 320 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081119080
Artikelnummer
EAO112348
Herstellernummer
112348
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
320 mm
Farbe:
grau
Coppia basi laterali per zoccolo, BPZ-SS. Per armadi H= 1560 mm prevedere P= 270 mm, per armadi H= 1760 e 2060 mm prevedere P= 320 mm. Altezza 100 mm, impilabile per altezze superiori. Da comporre con 1 pz di coppia basi laterali BPZ-SS + 2 pz di copertura frontale BPZ-FS


