Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO112767 NZMN1-M100-SVE INT.AUT.RIMOV. 3P PROT.MO

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO112767 NZMN1-M100-SVE INT.AUT.RIMOV. 3P PROT.MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...100 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 800...1250 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081123070

Artikelnummer

EAO112767

Herstellernummer

112767

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

80...100 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

800...1250 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

30 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Breite:

95 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

90 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Höhe:

201 mm

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise: mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.