Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO114315 D02-SO/63/3-R-27 PORTAFUS 63A D02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081137152

Artikelnummer

EAO114315

Herstellernummer

114315

Hersteller

EAO

Baugröße:

D02

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

63 A

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

nein

Zoccolo portafusibili per sistema a sbarre, 63A, 400 V, E18/D02.