EATON MANIFACTURING - EAO114677 XVTL-MP/T-4/3 CHIUSURA CIECA XEL 425L 30 - 114677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 350 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081140770
Artikelnummer
EAO114677
Herstellernummer
114677
Hersteller
EAO
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


