EATON MANIFACTURING - EAO114687 XVTL-MP/T/EF-4/3 CHIUSURA F3A XEL 425L 3 - 114687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 350 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081140879
Artikelnummer
EAO114687
Herstellernummer
114687
Hersteller
EAO
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
ja


