EATON MANIFACTURING - EAO114766 XVTL-IC-6/20 PIASTRA INS.FR.2MM 600L 200 - 114766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 28 mm
Breite - 533 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081141661
Artikelnummer
EAO114766
Herstellernummer
114766
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
28 mm
Breite:
533 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Montageplatte 2mm mit Lochraster


