EATON MANIFACTURING - EAO114794 XVTL-IC-Z-20 COMP. PIASTRE 2000H - 114794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 25 mm
Breite - 88 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081141944
Artikelnummer
EAO114794
Herstellernummer
114794
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
25 mm
Breite:
88 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
zum Ausfüllen der Montagefäsche zwischen den Schränken


