Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO114808 BPZ-MPL200-800 PIAST.M.VERT. XEL 800L 20 - 114808

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO114808 BPZ-MPL200-800 PIAST.M.VERT. XEL 800L 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081142088

Artikelnummer

EAO114808

Herstellernummer

114808

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Montageplatte BPZ-MPL; Höhe = 200mm, Breite = 800mm; für Befestigung auf Montagerahmen Profi+ XVTL-BP-F oder auf Vertikalprofil XVTL-VP; Stahlblech (2 mm), verzinkt; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör