EATON MANIFACTURING - EAO114814 BPZ-MPL300-800 PIAST.M.VERT. XEL 800L 30 - 114814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 20 mm
Breite - 110 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081142149
Artikelnummer
EAO114814
Herstellernummer
114814
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
20 mm
Breite:
110 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Montageplatte BPZ-MPL; Höhe = 300mm, Breite = 800mm; für Befestigung auf Montagerahmen Profi+ XVTL-BP-F oder auf Vertikalprofil XVTL-VP; Stahlblech (2 mm), verzinkt; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör


