EATON MANIFACTURING - EAO115965 M22-SWD-K22 ELEM FUNZIONALE, 3 POS. FRON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Packung
1 ST
EAN
4015081157051
Artikelnummer
EAO115965
Herstellernummer
115965
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0


