EATON MANIFACTURING - EAO115966 M22-SWD-LED-W ELEM FUNZ, LED BIANCO FRON - 115966

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 30...30 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4015081157068
Artikelnummer
EAO115966
Herstellernummer
115966
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein


