EATON MANIFACTURING - EAO115969 M22-SWD-LED-R ELEM FUNZ, LED ROSSO FRONT - 115969

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 30...30 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4015081157099
Artikelnummer
EAO115969
Herstellernummer
115969
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein


