Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO116016 M22-SWD-A4 ADATTATORE FISSAGGIO ELEM 4 P - 116016

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO116016 M22-SWD-A4 ADATTATORE FISSAGGIO ELEM 4 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbaudurchmesser - 0 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081157563

Artikelnummer

EAO116016

Herstellernummer

116016

Hersteller

EAO

Einbaudurchmesser:

0 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

1

SmartWire -DT einfach genial- für Befehls- und Meldegeräte: Standard RMQ-Titan Frontelemente lassen sich einfach mit SWD Funktionselemente verbinden, fertig!