Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO116027 SWD4-3LF8-24-2S CAVO PIATTO LUNGH 3M 8PO - 116027

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO116027 SWD4-3LF8-24-2S CAVO PIATTO LUNGH 3M 8PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.23 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081157679

Artikelnummer

EAO116027

Herstellernummer

116027

Hersteller

EAO

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.23 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.35 mm

Leiter-Material:

sonstige

Verseilung:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

24

Anzahl der Verseilelemente:

0

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Material Bewehrung:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

flach

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Gewicht:

0.11 kg/km

Außendurchmesser ca.:

17.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

15 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

15 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

7.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...105 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...105 °C

NVP-Wert:

66.7 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Cavo piatto SmartWire-DT per il collegamento dei moduli SWD all'interno del quadro elettrico, 3m, a 8 poli, preconfezionato con 2 connettori piatti SWD4-8MF2