EATON MANIFACTURING - EAO116029 SWD4-10LF8-24-2S CAVO PIATTO 10M 8POLI - 116029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - 0.23 mm²
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081157693
Artikelnummer
EAO116029
Herstellernummer
116029
Hersteller
EAO
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0.23 mm²
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
1.35 mm
Leiter-Material:
sonstige
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
ja
AWG-Größe:
24
Anzahl der Verseilelemente:
0
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Bewehrung/Armierung:
ohne
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Bewehrung:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
flach
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gewicht:
0.345 kg/km
Außendurchmesser ca.:
17.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
7.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...105 °C
NVP-Wert:
66.7 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Geeignet als Telefonkabel:
nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
nein
Geeignet als Signalkabel:
ja


