Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO116287 BPZ-KR61/320 ZOCC CARICHI PESANTI L600 H - 116287

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO116287 BPZ-KR61/320 ZOCC CARICHI PESANTI L600 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 605 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Tiefe - 325 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081160266

Artikelnummer

EAO116287

Herstellernummer

116287

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

605 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

325 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Max. Belastbarkeit:

350 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)