Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO116898 NZM2-XHB-DAR-NA MAN RINV R/G NFPA79 X NZ - 116898

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO116898 NZM2-XHB-DAR-NA MAN RINV R/G NFPA79 X NZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081166381

Artikelnummer

EAO116898

Herstellernummer

116898

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise Bewusste Handlung/Deliberate Action. Verlängerungsachse NZM..-XV6 für Einbautiefe 600mm, Verlängerungsachse NZM1/2-XV4 bei NZM1 für Einbautiefe 400mm. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch. Schwarz-gelber Blitzpfeil. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen. Mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung. Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in 0-Stellung am Schalter. Mit Türverriegelung. Verwendbar für: NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)