Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO116901 BBA2-80/2TS-S ADAT 80A MORS.MOLLA - 116901

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO116901 BBA2-80/2TS-S ADAT 80A MORS.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Breite des Adapters - 72 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

4015081166411

Artikelnummer

EAO116901

Herstellernummer

116901

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

80 A

Breite des Adapters:

72 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

72mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, 2 Tragschienen, ohne elektrische Kontaktierung, universell einsetzbar für 1-, 2-, 3-phasige Anwendungen, verwendbar für PKZ2, Bemessungsbetriebsstrom: 80A