Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO118703 ESR5-NZ-21-24VAC-DC RELE SICUREZZA - 118703

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - Öffner und Schließer

  • Mit Starteingang - nein

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081168439

Artikelnummer

EAO118703

Herstellernummer

118703

Hersteller

EAO

Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:

Öffner und Schließer

Mit Starteingang:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...24 V

Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:

Typ III C

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

20.4...24 V

Relè di comando di sicurezza a due canali, per la realizzazione delle funzioni di base porta di protezione / funzione a due mani, tensione di alimentazione​ 24VDC​ o​ 24VAC​ 50/60Hz, 2 circuiti di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 0), 1 circuito di segnalazione, protezione contro i contatti accidentali secondo EN 50274 in caso di azionamento verticale dal davanti protezione contro i contatti con le dita e con il dorso della mano, idoneo per applicazioni secondo EN574 TipoIIIC, cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO 13849-1 / SILCL 3 secondo IEC 62061 / SIL 3 secondo IEC 61508, grado di protezione IP20, luogo di installazione IP54 minimo, omologato TüV, tensione nominale ad impulsi 6 kV / sezionamento sicuro, isolamento rinforzato