EATON MANIFACTURING - EAO118907 NZM2-4-XKR4 COPER. NZM2 PER ADATT. SBARR - 118907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Packung
1 ST
EAN
4015081171064
Artikelnummer
EAO118907
Herstellernummer
118907
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: il tipo e la sigla aggiuntiva comprendono collegamenti per un solo lato interruttore in alto o in basso (nel tipo NZM3 solo in alto). Necessario negli adattatori apparecchio e interruttori con attacco posteriore. Utilizzabile per: NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4


