EATON MANIFACTURING - EAO119005 NZM4-XHB-DAR-NA MAN RINV R/G NFPA79 X NZ - 119005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081171422
Artikelnummer
EAO119005
Herstellernummer
119005
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Zusatzdrehgriff am Schalter mit Bedienungsweise Bewusste Handlung/Deliberate Action. Verlängerungsachse NZM..-XV6 für Einbautiefe 600mm, Verlängerungsachse NZM1/2-XV4 bei NZM1 für Einbautiefe 400mm. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch. Schwarz-gelber Blitzpfeil. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen. Mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung. Abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in 0-Stellung am Schalter. Mit Türverriegelung. Verwendbar für: NZM4(-4), PN4(-4), N(S)4(-4)


