EATON MANIFACTURING - EAO119020 NZM3-4-XKR13 COPER. NZM3 PER ADATT. SBAR - 119020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Packung
1 ST
EAN
4015081171095
Artikelnummer
EAO119020
Herstellernummer
119020
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: il tipo e la sigla aggiuntiva comprendono collegamenti per un solo lato interruttore in alto o in basso (nel tipo NZM3 solo in alto). Necessario negli adattatori apparecchio e interruttori con attacco posteriore. Utilizzabile per: NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4


