Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO119032 CU-BAND5X24X1-BK BANDELLA FLEX 5X24X1 - 119032

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO119032 CU-BAND5X24X1-BK BANDELLA FLEX 5X24X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 400 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 24 mm

  • Lamellenstärke - 1 mm

  • Stärke - 9 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4015081171590

Artikelnummer

EAO119032

Herstellernummer

119032

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

400 A

Länge:

2000 mm

Breite:

24 mm

Lamellenstärke:

1 mm

Stärke:

9 mm

Anzahl der Lamellen:

5

Lamelliert:

ja

Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=5x24x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=400 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,