Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO119038 CU-BAND10X50X1-BK BANDELLA FLEX 10X50X1 - 119038

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO119038 CU-BAND10X50X1-BK BANDELLA FLEX 10X50X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 1250 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Lamellenstärke - 1 mm

  • Stärke - 14 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4015081171750

Artikelnummer

EAO119038

Herstellernummer

119038

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

1250 A

Länge:

2000 mm

Breite:

50 mm

Lamellenstärke:

1 mm

Stärke:

14 mm

Anzahl der Lamellen:

10

Lamelliert:

ja

Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=10x50x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=1250 A, selbstverlöschendnach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,