Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO119871 NZM3-4-XKSAE CALOTTA PROTETTIVA CAPICORD - 119871

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO119871 NZM3-4-XKSAE CALOTTA PROTETTIVA CAPICORD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081177226

Artikelnummer

EAO119871

Herstellernummer

119871

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-poligen Schalter. Berührungsschutz bei Anschluss von Kabelschuhen an Schraubanschluss. Bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial Schutzart IP2X. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), NS3(-4)